- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 防火 ダンパー 付 フードのおすすめ人気ランキング
防火 ダンパー 付 フードのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新308件の「防火 ダンパー 付 フード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇カバー 屋外」、「防火ダンパー 200φ」、「防火ダンパー」などの商品も取り扱っております。
防火ダンパー付き
火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)深型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類深型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様防火ダンパー付、ステンレス網付色シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部)。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ150mm。BL認定番号:BLVU010409
質量(kg)1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×209×182
Panasonic(パナソニック)屋外フード 防火ダンパー付き ステンレス製
万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を
防ぎます。
用途台所・厨房関係等にご使用ください。材質ステンレス(SUS304)t1.5mm仕様防火ダンパー付溶断温度(℃)120±5
材質ステンレス製付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュ。ボディーと同色ビス付
パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 防風板付フラットフード覆い付 (防虫網付・防火ダンパー付)
●フルフラットの形状。
●2重整流構造による壁汚れ軽減。
●2ピース構造でメンテナンス性の向上。
●耐外風性能のアップ。
●三面コーキング
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016)
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
ミライガード316は錆に強いSUS316製です。
防虫ネット、防火ダンパーは除く。(SUS304製)
材質ステンレス製仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)付属品ボディーと同色ビス付寸法L(mm)146寸法H(mm)87寸法D(Φmm)97寸法B(mm)140寸法l(mm)27寸法b(mm)157寸法h(mm)43温度ヒューズ72適合ダクト100
この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。
東芝キヤリア防火ダンパー付丸形パイプフード(ステンレス製)
表面処理(本体)電着塗装色調(本体)黒(マンセルN-1)
オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。
ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製種類丸型フード付ガラリ
Panasonic(パナソニック)屋外フード 防火ダンパー付き 鋼板製
万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。
用途台所・厨房関係等にご使用ください。材質鋼板製t1.6mm仕様防火ダンパー付色アイボリー溶断温度(℃)120±5
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)302×288×253
耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部)。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)1.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×232
1台
¥11,980税込¥13,178
4日以内出荷
この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。
色調(カバー)マンセル10YR9/1、(ダンバー)マンセル10YR9/1
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 鋼板製
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)付属品水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個色マンセル値2.1Y7.7/1.1